フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)150 注文コード76387073 品番10K 150A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム) 厚さ(mm)3 内径(Φmm)167 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)220 呼び径(A)150 最高使用温度(℃)120 呼び圧力10K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76387073 10K 150A 04683517 10K 150A フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー フランジ用中パッキン(EPDMゴム) (10K) ダイコー 1枚 649 税込714 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする