ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387134
品番
5K 40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
49
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
120
呼び径(A)
40
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
15
最高使用温度(℃)
70
呼び圧力
5K