フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76387186 品番 5K 125A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質天然ゴム 厚さ(mm)3 内径(Φmm)141 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)235 呼び径(A)125 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 最高使用温度(℃)70 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする