ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387195
品番
5K 150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
167
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
265
呼び径(A)
150
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
19
最高使用温度(℃)
70
呼び圧力
5K