ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (5K)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387204
品番
5K 200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
218
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
320
呼び径(A)
200
ボルト穴数
8
ボルト穴径(Φmm)
23
最高使用温度(℃)
70
呼び圧力
5K