フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76387308 品番 10K 125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419
材質天然ゴム 最高使用温度(℃)70 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 内径(Φmm)141 外径(Φmm)250 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 呼び径(A)125 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする