フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 呼び径(A)200 注文コード76387326 品番10K 200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など12種類から選べます 他の種類を見る
材質天然ゴム 最高使用温度(℃)70 最高使用圧力(MPa)1 厚さ(mm)3 内径(Φmm)218 外径(Φmm)330 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)23 呼び径(A)200 呼び圧力10K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76387326 10K 200A 04689634 10K 200A フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K) ダイコー 1枚 699 税込769 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする