フランジ用中パッキン(天然ゴム) (5K)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76387353 品番 5K 25A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥52
販売価格(税別)
47
材質天然ゴム 厚さ(mm)3 内径(Φmm)35 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)65 呼び径(A)25 最高使用温度(℃)70 呼び圧力5K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-20
用途:
フィルタハウジングの水漏れ防止

Oリングが役目をはたさずフィルタハウジングのネジ溝を通って
水漏れを起こしているので、
本体下部と上部の間にこのパッキンをかまして防水
ただ、まだフィルタハウジングのサイズに合わせて
加工がいるので、まだ役目をなしているか分かりません。
多分、大丈夫だとは思います。

対象商品:
76387405
2023-09-02
用途:
マキタの空調服に バートルファン

マキタの空調服に バートルファンを付けるために購入
マキタの服のファン取り付け部分の開口が緩くて そのまま バートルファン(直径9センチ穴に合致)が付かず 外れてしまうので これを購入
少し 取付にコツがあるけど 外れずに一日もちます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする