ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用中パッキン(天然ゴム) (10K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387527
品番
10K 80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
90
最高使用圧力(MPa)
1
外径(Φmm)
134
呼び径(A)
80
最高使用温度(℃)
70
呼び圧力
10K