フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76387807 品番 1.5T 10K 125A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 適合10K-125A 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)141 外径(Φmm)250 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 呼び径(A)125 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする