ダイコー
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(1.5T 10K)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
呼び径(A)
200
10
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387825
品番
1.5T 10K 200A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
使用流体
水系・油系などの一般配管
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
適合
10K-200A
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
218
外径(Φmm)
330
ボルト穴数
12
ボルト穴径(Φmm)
23
呼び径(A)
200
呼び圧力
10K