ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 5K)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76387834
品番
3T 5K 10A
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
アウトレット
¥169
¥
89
バスケットに入れる
適合
5K-10A
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
18
外径(Φmm)
75
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
10
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
12
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1
呼び圧力
5K