フランジ用全面パッキン(ノンアスベスト)(3T 10K)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76388087 品番 3T 10K 200A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
使用流体水系・油系などの一般配管 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1 適合10K200A 厚さ(mm)3 内径(Φmm)218 外径(Φmm)330 ボルト穴数12 ボルト穴径(Φmm)23 呼び径(A)200 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする