ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの ユニオンパッキン
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76388148
品番
1.5T 25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥78
販売価格(税別)
¥
71
バスケットに入れる
適合
25A
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
39
外径(Φmm)
48
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
25
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1