ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76388157 品番 1.5T 32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥96
販売価格(税別)
87
適合32A 種別ユニオンパッキン 厚さ(mm)1.5 内径(Φmm)47 外径(Φmm)57 使用流体水系・油系などの一般配管 呼び径(A)32 最高使用温度(℃)150 耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76388123
2023-07-08
用途:
配管工事
Studio Hiro 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

極めて当たり前ですが、確実に使用する事ができました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする