ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの ユニオンパッキン
ユニオンパッキン(ノンアスベスト)
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76388193
品番
1.5T 80A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
適合
80A
種別
ユニオンパッキン
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
96
外径(Φmm)
111
使用流体
水系・油系などの一般配管
呼び径(A)
80
最高使用温度(℃)
150
耐圧力(MPa)
(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1