ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの フランジ用全面パッキン
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76388263
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)
モノタロウ
¥
1,198
¥
1,318
税込
色
黒
材質
EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆
使用温度範囲(℃)
-40〜120
最高使用圧力(MPa)
0.98
厚さ(mm)
3
内径(Φmm)
30
外径(Φmm)
123
ボルト穴数
4
ボルト穴径(Φmm)
19
品番
10KX25A
呼び径(A)
25
呼び圧力
10K