フランジ用全面パッキン(EPDM成形品 PTFE被覆)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76388297 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)+PTFE被覆 使用温度範囲(℃)-40〜120 最高使用圧力(MPa)0.98 厚さ(mm)3 内径(Φmm)80 外径(Φmm)183 ボルト穴数8 ボルト穴径(Φmm)19 品番10KX80A 呼び径(A)80 呼び圧力10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする