ダイコー
ダイコーの パッキン類
ダイコーの うず巻き形ガスケット
フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76388333
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
種別
うず巻き形ガスケット
材質
膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定
使用温度範囲(℃)
-270〜450
最高使用圧力(MPa)
29.4
厚さ(mm)
4.5
内径(Φmm)
34
外径(Φmm)
74
品番
10KX25A
適合
10K×25A
呼び径(A)
25
呼び圧力
10K