フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 10K

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76388349 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
種別うず巻き形ガスケット 材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定 使用温度範囲(℃)-270〜450 最高使用圧力(MPa)29.4 厚さ(mm)4.5 内径(Φmm)43 外径(Φmm)84 品番10KX32A 適合10K×32A 呼び径(A)32 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする