ダイコー
フランジ用渦巻き形ガスケット(外輪SS品) 10K
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び径(A)
32
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76388473
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
適合
10K×32A
種別
うず巻き形ガスケット
材質
膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を外輪材で固定
厚さ(mm)
4.5
品番
10KX32A
使用温度範囲(℃)
-270~450
内径(Φmm)
51
最高使用圧力(MPa)
29.4
外径(Φmm)
84
呼び径(A)
32
呼び圧力
10K