ノーブランド
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
16(+0.034~+0.016)
6(+0.022~+0.010)
8(+0.028~+0.013)
10(+0.028~+0.013)
12(+0.034~+0.016)
13(+0.034~+0.016)
15(+0.034~+0.016)
16(+0.034~+0.016)
20(+0.041~+0.020)
25(+0.041~+0.020)
30(+0.041~+0.020)
外径D(Φmm)
20(+0.021~+0.008)
8(+0.015~+0.006)
10(+0.015~+0.006)
12(+0.018~+0.007)
15(+0.018~+0.007)
16(+0.018~+0.007)
18(+0.018~+0.007)
20(+0.021~+0.008)
24(+0.021~+0.008)
29(+0.021~+0.008)
34(+0.025~+0.009)
全長L(mm)
20(-0.1~-0.3)
8(-0.1~-0.3)
10(-0.1~-0.3)
12(-0.1~-0.3)
15(-0.1~-0.3)
20(-0.1~-0.3)
25(-0.1~-0.3)
30(-0.1~-0.3)
20(-0.03~-0.05)
25(-0.03~-0.05)
30(-0.03~-0.05)
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76390029
品番
STB-162020
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
高力黄銅ベース
固体潤滑剤埋込
使用温度範囲(℃)
無潤滑:-40~+200
定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm
2
・m/s)[kgf/cm
2
・m/min]
無潤滑:1.65[1000]
定期潤滑:3.25[2000]
許容最高速度V(m/s[m/min])
無潤滑:0.5[30]
定期潤滑:1.0[60]
形状
ストレートブッシュ薄肉タイプ
外径D(Φmm)
20(+0.021~+0.008)
全長L(mm)
20(-0.1~-0.3)
内径d(Φmm)
16(+0.034~+0.016)
許容最高面圧P(N/mm
2
[kgf/cm
2
])
29[296]
肉厚t(mm)
2.0