※使用例

MN-008 MUNI マグネットスタンド OGK技研 76397984 MN-008 MUNI マグネットスタンド OGK技研 76397984 MN-008 MUNI マグネットスタンド OGK技研 76397984

MUNI マグネットスタンド

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76397984 品番 MN-008
参考基準価格(税別)¥2,875 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

片側のグリップに内蔵されたマグネットが付属の鉄板などにピタッと吸着。スムーズに、壁に立てかけるだけより安定した駐輪を実現。
地面に対して直立するため、自転車を停めた姿も美しく魅せる。駐輪時もディスプレイのように自転車を楽しめる。
夏の暑い日に使用してもベタつきにくい素材を選定。

ブラック 寸法(mm)Φ33×130 質量(g)129 付属品室内保管用の鉄板 仕様本体グリップ対応ハンドル径:Φ22.2 mm、対応ハンドル形状:フラットバータイプ、エンドキャップ対応ハンドル内径:Φ17.5〜Φ20mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする