色グレージュ
適合車種リヤキャリヤの幅が120mm以上175mm以下で自転車メーカーが指定する20型以上のシティ車(婦人車、軽快車)とする。(※電動自転車を含む)(※上記リヤキャリヤの幅が範囲内でも、取付けが出来ないものもあります。)(※両立スタンド装着車に限る。)(※ドレスガード付自転車に限る。)(※自転車の取扱説明書または表示に”リヤチャイルドシートまたは幼児座席は取付出来ません”と記載されている自転車には取付けしないでください。リヤキャリヤを交換する事で取付けが出来ると記載のある場合は、必ず自転車販売店でリヤキャリヤを交換してください。)
適合1歳(12 か月)以上小学校就学の始期に達するまでのお子さま/身長115cm以下。
適応体重(kg)体重21.8以下(クラス25リヤキャリヤ使用時)
仕様製品特徴1ステップ:新規ロック式 採用(工具は使わずに高さが2段階調節可能)2クッション:固定ピン採用(位置ズレがしにくい)3腰ベルト:新規取付部品採用(樹脂パーツでメンテナンスが簡単)4バスケット機能