※使用例
SIGEYI
SIGEYIの 変速機関連
SIGEYIの ディレイラー
ダイレクトマウントディレイラーハンガー DE ROSA用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76399768
品番
DRS-QR1
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラック
適合
DeRosa Rim Brake Version 「Idol」「 Orra Gold」
材質
7075T6<
質量(g)
12
仕様
対応ディレイラー:Shimano R9100 / R8000 / R7000