和平フレイズ
マーブル・イグネイト IH対応フライパン
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ(cm)
26
20
26
28
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76403435
品番
RB-1907
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
内面はこびりつくにくく、耐摩耗性に優れた4層コート「クイックマーブル」特殊ふっ素樹脂加工。
IHクッキングヒーターでもガスコンロでもお使い頂けます。
サイズ(cm)
26
材質
本体:アルミニウム合金、底面:ステンレス鋼(総板厚2.6mm)、ハンドル:フェノール樹脂
表面処理
内面:ふっ素樹脂加工(クイックマーブル)、外面:焼付塗装
色
ブラック
寸法(mm)
約310×170×105
質量(g)
約460