RE-7370 リーンズ2 立つ窓付兼用カバー 和平フレイズ 76403855

リーンズ2 立つ窓付兼用カバー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76403855
品番
RE-7370
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
¥879

16cm、18cm、20cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
片手で簡単に立て置きできるスタンド式。調理中の一時置きに便利です。
フック等に掛けて吊り下げ収納できます。

材質
本体:鉄、ガラス部:強化ガラス、ツマミ:フェノール樹脂、フック:ステンレス鋼
寸法(mm)
約235×220×46
質量(g)
約230
サイズ(cm)
16・18・20
表面処理
内面・外面:ふっ素樹脂加工

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする