プルーン ソースパン&フライパンセット
Plune. 堀内映子さんのテキスタイルデザインを取り入れたお花柄のお鍋です。トレンド感のあるくすみ&パステルカラーとナチュラルな木目調はインテリアとの相性も良くおしゃれです。内面ふっ素樹脂加工でお手入れが簡単に行えます。ハンドルはシリコン樹脂塗装ですべりにくく手に馴染みます。
手軽に使えて小回りの利くプチパンのセット。朝食やお弁当作りなどのちょっとした調理がしやすいです。直径が同じなので、ガラス蓋は鍋とフライパンで兼用可能。重ねてコンパクトに収納することができます。
ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。
- 用途
- ガス火・IH対応
- 内容量
- 1セット
フライパン・グリルパン の新着商品
カテゴリ