曜日別特売
RE-7380 リーンズ2 収納しやすい窓付兼用カバースタンド式 和平フレイズ 76403959

リーンズ2 収納しやすい窓付兼用カバースタンド式

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード76403959品番RE-7380
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

18cm、20cm、22cm、3サイズのフライパンで兼用できます。
内・外面とも汚れが落としやすいふっ素樹脂加工。
調理中に中身の確認ができるガラス窓付。
ワンタッチで立て置きできるスタンド式。調理中の一時置きに便利です。
アップハンドルのフライパンにも使えます。
ハンドルは平らなフラットタイプ。持ちやすく、収納しやすい形状です。

サイズ(cm)18・20・22材質本体:アルミニウム合金、ガラス部:強化ガラス、ハンドル:フェノール樹脂寸法(mm)約265×240×52質量(g)約360表面処理内面・外面:ふっ素樹脂加工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする