曜日別特売
‐ エマージェンシーブレッド/ブルーベリー 河本総合防災 76408694

‐ エマージェンシーブレッド/ブルーベリー 河本総合防災 76408694
‐ エマージェンシーブレッド/ブルーベリー 河本総合防災 76408694

エマージェンシーブレッド/ブルーベリー

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1箱(24缶)
注文コード
76408694
品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,798
販売価格(税別)
9,998

選べるおいしさ、3つのフレーバー。
風味豊かなふわっとおいしい備蓄用パンです。

セット内容
パン・お菓子類
保存期間(年)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×316×115
質量(kg)
4.3
カロリー(kcal)
342

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする