‐ 永谷園 バリエーションセット 河本総合防災 76408764

永谷園 バリエーションセット

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量
1セット
注文コード
76408764
品番
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥9,178
販売価格(税別)
8,498

味一筋の永谷園と河本総合防災のコラボレーション商品。
永谷園が開発したフリーズドライご飯を中心にバラエティーに富んだ災害用備蓄食品セットです。

セット内容
フリーズドライご飯白米×9、LLヒートレスカレー×3、LLヒートレスシチュー×3、野菜一日これ一本長期保存用×3
保存期間(年)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
290×260×165
質量(kg)
3.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする