MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
ナチュラルO型ハンドル(両面用30Φ)鏡面クローム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414416
品番
W-5000
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
天然木・ステンレス
寸法P(mm)
575
寸法L(mm)
600
色
ライトオーク
仕上
鏡面磨き仕上
付属品
ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)
10〜55
寸法(Φmm)
30
仕様
抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手
取手