MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の 鍵・錠前
MK(丸喜金属本社)の 空錠・ハンドル単体
ドアハンドル 両面
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
76414915
品番
MDW-120
参考基準価格(税別)
¥21,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
天然木
寸法P(mm)
272
寸法L(mm)
300
寸法(mm)
300
色
クリアー
付属品
ナベタッピンネジ:M4×65
適合扉厚(mm)
25〜35
取手
取手