MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
ルーム丁番2R(両面皿)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76414994
品番
S-45R
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×89
色
マットブラック
タイプ
両面皿
付属品
皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
ねじ穴数
8