ルーム丁番2R(両面皿)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76415028 品番 S-45R
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質ステンレス 寸法(mm)102×89 AG タイプ両面皿 付属品皿木ネジ:3.5×25 長さ(mm)102 幅(mm)89 ねじ穴数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする