MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
ビルド丁番(2R)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76415046
品番
S-51R
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×89
仕上
HL
タイプ
両面皿
付属品
皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
89
ねじ穴数
8