MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
義星丁番(リング入) S-205
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76415186
品番
S-205
参考基準価格(税別)
¥2,880
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×102
仕上
クローム
付属品
皿木ネジ:3.5×25
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
ねじ穴数
8