MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
金色義星丁番(リング入) S-195
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415238
品番
S-195
参考基準価格(税別)
¥2,920
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
寸法(mm)
102×76
長さ(mm)
102
幅(mm)
76
付属品
皿木ネジ
材質
ステンレス
仕上
金色
ねじ穴数
8