MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
義星丁番(リング無) S-470
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415326
品番
S-470
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×102
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
102
幅(mm)
102
ねじ穴数
8