MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
義星丁番(リング無) S-492
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76415387
品番
S-492
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥850
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
102×76
幅(mm)
76
付属品
皿木ネジ:3.5×25
材質
ステンレス
長さ(mm)
102
仕上
HL
ねじ穴数
8