MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
厚口丁番(リング入) S-830
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
幅(mm)
70
注文コード
76415457
品番
S-830
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
幅
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×70
仕上
金色
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
102
幅(mm)
70
ねじ穴数
8