MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
中厚丁番(リング入) S-65
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415728
品番
S-65
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
102×66
仕上
HL
付属品
皿木ネジ
長さ(mm)
102
幅(mm)
66
ねじ穴数
6