MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
イージー丁番 S-60
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
76415764
品番
S-60
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
寸法(mm)
102×54
仕上
AG
板厚(mm)
1.5
縦(mm)
102
横(mm)
54
付属品
皿木ネジ
材質
ステンレス
ねじ穴数
7