イージー丁番 S-60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76415868 品番 S-60
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
寸法(mm)76×34 仕上マットブラック 板厚(mm)1.5 縦(mm)76 横(mm)34 付属品皿木ネジ 材質ステンレス ねじ穴数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする