イージー丁番 S-60

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 76415886 品番 S-60
参考基準価格(税別)¥680 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
寸法(mm)64×32 仕上AG 板厚(mm)0.9 縦(mm)64 横(mm)32 付属品皿木ネジ 材質ステンレス ねじ穴数7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする