MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 建具金物
MK(丸喜金属本社)の ドア・扉金物
MK(丸喜金属本社)の 丁番
旗丁番 S-101
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
76415965
品番
S-101
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質
ステンレス
寸法(mm)
76×60
仕上
HL
タイプ
両面皿
長さ(mm)
76
幅(mm)
60
用途
点検口、鋼製家具、収納扉
ねじ穴数
6
注意
※ネジは付属されておりません。