壁付けポスト テラU

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76415999 品番 323611310
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。
どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。
仕様:上から投入、取り出しは正面から。
セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。
セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済
<メール便ポスト>
Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。
Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。

材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板 サテンアイボリー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134 質量(kg)5.4 付属品取付け用スペーサー 寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口) タイプ左開き 施錠方法ダイヤル錠 投函タイプ上入れ前出し 仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
取扱説明書:(1.77MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする