曜日別特売
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044

 

323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044
323612210 壁付けポスト テラⅡ UNISON(ユニソン) 76416044

壁付けポスト テラⅡ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
サテンレッド
タイプ右開き
内容量1個注文コード76416044品番323612210
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

住まいのアクセントになる、壁付けタイプのメール便ポスト。
メール便が受け取れる、大容量の壁付けポスト。
どこか懐かしいフォルムと鮮やかなカラーが、住まいのアクセントになります。
仕様:上から投入、取り出しは正面から。
セキュリティ…数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。※使用後はダイヤルを必ず1回転以上回し、確実に施錠してください。※番号の変更・指定はできません。
ストッパー…ストッパー付きなので、メール便や郵便物が前に倒れにくく、取り出しやすい仕様となっています。
セーフティクローズ機能…開閉部のダンパーによって、手を挟まないようにゆっくりと閉まり、投函蓋を閉めるときの不快な音が軽減されます。
盗難抑制フラップPAT.…投函口に盗難を抑制するためのフラップが付いています。郵便物を投函する際フラップがすべり台の役目をして、メール便を入れやすい構造になっています。※意匠登録済
<メール便ポスト>
Point.1 サインや受領印を必要としないメール便を不在時でも受け取れます。配達時間を気にする必要がありません。
Point.2 投函口に盗難を抑制するためのフラップPAT.が付いています。
Point.3 ダイヤル錠で郵便物やメール便を安全に受け取れます。

材質/仕上スチール/溶融亜鉛めっき鋼板サテンレッド寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)342×456×134質量(kg)5.4付属品取付け用スペーサー寸法(幅W×奥行D)(mm)275×40(投入口)タイプ右開き施錠方法ダイヤル錠投函タイプ上入れ前出し仕様セーフティクローズ機能、盗難抑制フラップ、ストッパー付
取扱説明書:(1.77MB)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする