宅配ボックス一体型機能門柱 ミース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76416096 品番 704901110
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800

静謐な美。
削ぎ落とされた姿は、建物にも、まちにも真摯に向き合います。
周囲を俯瞰するように佇む姿は、ただただ美しい。
郵便ポストと宅配ボックスをまとめられる機能門柱です。インターホン対応有り/無し、埋込仕様/アンカー仕様があります。
郵便ポスト(有効内寸:幅345×高さ207×奥行295mm/メール便受取可)、宅配ボックス100(有効内寸:幅345×高さ360×奥行308mm/3辺の合計が100cm・重量は20.0kgまで)、宅配ボックス110(有効内寸:幅345×高さ470×奥行308mm/3辺の合計が110cm・重量は20.0kgまで)が含まれる門柱ユニット。
セキュリティ…宅配ボックスは鍵によって解錠を行う仕様です。郵便ポストは鍵によって施錠・解錠を行う仕様です。ツマミを90°回すだけで簡易ロックをすることもできます。
インターホン取り付けについて、インターホンの取り付けに便利な「インターホン対応有り」をご用意しています。
※インターホンは含まれていません。「インターホン対応有り」のインターホン取り付け位置の変更はできません。指定位置以外へ取り付ける場合は「インターホン対応無し」をご購入ください。
設置について、設置方法によって2つの仕様(埋込仕様/アンカー仕様)からお選びいただけます。※埋込仕様には基礎に埋め込むための基礎埋込用台座が付属しています。

仕様アンカー仕様 質量(kg)35.3 ブラック タイプ左開きタイプ 規格インターホン対応有り 付属品サインワンロックベース 材質本体:スチール、正面パネル:アルミ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×1500(1800)×466.5 施錠方法シリンダー錠 投入口寸法(幅W×高さH)(mm)345×37 投函タイプ前入れ前出し
取扱説明書:(2.8MB)
注意
※ポスト表面の保護をする際は、文字シールや塗装面に直接養生テープなどを貼らないでください。剥がれなどの不具合が発生する恐れがあります。
※雨により本体上面に水がたまります。ご使用の際は濡れないよう、ご注意ください。
※ユニットウォール本体にインターホンを取り付けする際は、必ず止水処理を行ってください。サビの原因になります。
※ユニットウォール本体、正面パネルと基礎埋込用台座が分かれた状態で納品となります。現場にて取り付けを行ってください。
※2人以上の設置工事をお勧めします。
※納品の際は、必ずお届け先にて立ち合いの上、荷下ろしのお手伝いをお願いいたします。
※「インターホン対応無し」は受注後生産品です。ご発注後のキャンセルはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする