351101210 宅配ボックス 案内タグ UNISON(ユニソン) 76416279 351101210 宅配ボックス 案内タグ UNISON(ユニソン) 76416279

宅配ボックス 案内タグ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76416279 品番 351101210
販売期限:2026年03月25日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥7,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

宅配ボックスの設置を宅配業者へお知らせする案内タグ。
定型タイプA:定型文「不在時は宅配ボックスへ 配達ありがとうございます 荷物は宅配ボックスへお願いします」のみとなります。
定型タイプB:定型文「インターホンを鳴らさずに宅配ボックスへ 配達ありがとうございます」のみとなります。
屋外用両面テープ貼付。本体色はマットブラック、文字色はホワイトのみとなります。曲面や可動部に取り付けると剥がれる恐れがあります。

タイプ定型タイプB 材質アクリル 質量(kg)0.1 マットブラック 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×120×1.5
注意
※本商品は受注後生産品です。
※ご発注後のキャンセルはお受けできませんのであらかじめご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする